曜日別特売

ナイロン揚げ物トング

ナイロン揚げ物トング - サンクラフトナイロン揚げ物トング - サンクラフトナイロン揚げ物トング - サンクラフトナイロン揚げ物トング - サンクラフトナイロン揚げ物トング - サンクラフトナイロン揚げ物トング - サンクラフト

安全に配慮した長尺の揚げ物用トング。油跳ねにも安心して使えるように通常のトングよりも長く設計しています。ヘッドの大きい穴で油がしっかりと切れ、グラスファイバー入りなのでしなることなく安定して揚げ物をつかむことができます。先端部分には滑り止めが付いているので、掴みにくい食材もしっかりと保持出来ます。

仕様●材質:グラスファイバーナイロン●耐熱温度:230℃●サイズ:277×77×33mm●重さ:60gアズワン品番68-2000-36内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84293827GF-22B
1,000
899
989(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする