ドライフードメーカー

ドライフードメーカー - ワンダーシェフドライフードメーカー - ワンダーシェフドライフードメーカー - ワンダーシェフドライフードメーカー - ワンダーシェフドライフードメーカー - ワンダーシェフドライフードメーカー - ワンダーシェフドライフードメーカー - ワンダーシェフ

ドライフルーツがご家庭で手軽に作れます。
「無添加」のドライフルーツが出来るので、健康意識の高い方にはおすすめです。
乾燥させることで栄養素が凝縮され栄養価が高まり、効率よく栄養を摂取出来ます。
余った野菜や果物をドライフード、ドライフルーツにすることで無駄なく食品を使い切ることができます。
1℃単位で設定ができるので、細かくお好みの設定ができます。
時間は1~99時間でコントロール出来ます。
ダイヤルで簡単操作。設定が完了すると自動で調理を開始します。
5枚の乾燥網で、一度にたくさんの食材を乾燥できます。
発酵モードも搭載しているので、発酵モードで作ったヨーグルトとドライフルーツでヘルシーな朝食が楽しめます。

仕様●商品サイズ:約W285×D265×H220mm●商品重量:約2.6kg●乾燥網サイズ:W250×D170mm●内部容量:約8L●コード長さ:約1.3m●電源:交流100V 50/60Hz●消費電力:約300W●ドライモード:30~80℃(1℃単位)●発酵モード:30~50℃(1℃単位)●生産国:中国●付属品:取扱説明書・乾燥網×5・くず受けトレー●主材質:本体/ステンレス・PP・鉄・ガラス・シリコンゴム、網/鉄(クロムメッキ)アズワン品番68-0718-28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84536465KEFA80
16,800
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする