バターはずし機能付きカッター ベーシック

バターはずし機能付きカッター ベーシック - スケーターバターはずし機能付きカッター ベーシック - スケーターバターはずし機能付きカッター ベーシック - スケーター

手を汚さずストン!と切って外せる便利なバター外し機能付きのバターカッター。
市販の固形200gバターに使えます。
バターを約5g単位でカットできる目安ガイド付き(約:5g/10g/15g/20g)
※バターのサイズや形状により、ガイドの分量は変わります。

仕様●商品サイズ:サイズ:43×175×26mm●材質:本体/AS樹脂(耐熱温度80度)、スライダー/ポリプロピレン(耐熱温度120度)●※自動食器洗浄機、食器乾燥機の使用はしないでください。●※冷えて硬すぎるバターをカットすると、カッターが破損する恐れがあります。アズワン品番68-0515-34内容量1個
注意
●※自動食器洗浄機、食器乾燥機の使用はしないでください。●※冷えて硬すぎるバターをカットすると、カッターが破損する恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84442166PBTC1
400
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする