電子レンジサラダチキンメーカ ベーシック

電子レンジサラダチキンメーカ ベーシック - スケーター電子レンジサラダチキンメーカ ベーシック - スケーター電子レンジサラダチキンメーカ ベーシック - スケーター

ヘルシー、美味しい、簡単、電子レンジで作るサラダチキンメーカー。
食材の洗い・アク抜き・水切り・レンジ調理・保存まで出来る。
蒸し野菜などの調理にも使える。
カロリー記載!とっておきサラダチキンのレシピ付き。

仕様●商品サイズ:230×160×102mm●容量:2.4l●材質:フタ・弁・本体・ザル/ポリプロピレン(耐熱温度-20~140度)●食洗機OK●※この容器は完全密封ではありません。水分の出る食品を保存の際は注意ください。●※熱い食品を入れた時は、必ず冷ましてからフタをしてください。アズワン品番68-0514-83内容量1個
注意
●※この容器は完全密封ではありません。水分の出る食品を保存の際は注意ください。●※熱い食品を入れた時は、必ず冷ましてからフタをしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84066004UDY2C
1,450
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする