マルチキッチンはさみ

マルチキッチンはさみ - ウィキャンマルチキッチンはさみ - ウィキャンマルチキッチンはさみ - ウィキャンマルチキッチンはさみ - ウィキャンマルチキッチンはさみ - ウィキャン

様々な用途に使用できるハサミだけじゃないマルチキッチンハサミ (ハサミ、皮むき、骨切、缶開け、栓抜き、うろこ取り、殻割り、ナイフ)
丈夫なハサミだからちょっとした骨切りや殻割りもできる
分解して水洗いできるから清潔安心
マグネットで冷蔵庫などに取り付けて身近に置けるから収納いらず
アウトドアやキャンプ飯に活躍

仕様●サイズ:23×8×1.5cm●材質:ステンレス・ポリプロピレン●カラー:グリーン・マグネット付き●パッケージ:フック付きブリスターアズワン品番68-4067-69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84077518WJ-9122
2,200
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする