曜日別特売

さじかげん M 醤油

さじかげん M 醤油 - 台和

ワンプッシュで約10・15ccの分量が出せます。
少しの工夫で作業効率アップ!
大量サービスやチェーン店で、味のバラつき防止・コスト削減に
計量スプーン・レードル要らず!
※押し加減により出る量が多少異なることがあります。
※粘度の高いものや固形物が入っているものは使えないことがあります。

仕様●直径×高さ:Φ62×199mm●容量:400mL●材質:本体・フタ・調整パイプ=ポリエチレン/キャップ・中筒=ポリプロピレン●食洗機不可アズワン品番68-4526-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84374966ME-400S
690
659
725(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする