Borner
CL2 コンビおろし器 両面グレーター・おろし金 白
大根おろし、鬼おろしに、粗さが両面2種類のドイツ製おろし金です。
バレンタインのチョコレート削りにもおススメです。
仕様
●寸法:237×108×14mm●材質:AS樹脂●重量:60g●耐冷・耐熱温度:80℃
アズワン品番
67-8020-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84056737
-
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください