Borner
DL おろし金 白
ベルナー社のおろし器・おろし金です。
※別売の安全ホルダーをお買い求めいただき、必ず併用してください。
仕様
●寸法:327×125×28mm(おろし部の幅:73mm)●材質:AS樹脂●重量:112g●耐冷・耐熱温度:80℃
アズワン品番
67-8020-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84433538
-
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください