曜日別特売

PL ワッフルスライサー「デコスターDEKO」+安全ホルダーセット

PL ワッフルスライサー「デコスターDEKO」+安全ホルダーセット - BornerPL ワッフルスライサー「デコスターDEKO」+安全ホルダーセット - BornerPL ワッフルスライサー「デコスターDEKO」+安全ホルダーセット - BornerPL ワッフルスライサー「デコスターDEKO」+安全ホルダーセット - BornerPL ワッフルスライサー「デコスターDEKO」+安全ホルダーセット - BornerPL ワッフルスライサー「デコスターDEKO」+安全ホルダーセット - BornerPL ワッフルスライサー「デコスターDEKO」+安全ホルダーセット - BornerPL ワッフルスライサー「デコスターDEKO」+安全ホルダーセット - Borner

元祖ワッフルスライサーといえばドイツ・ベルナー社。
あみあみポテトフライ、生野菜・フルーツサラダ等におすすめです。
長芋をワッフルカットして、お酒のおつまみにしても楽しいですね。
リンゴはワッフルカットすれば、お子様や、歯の弱い方にも食べやすくなります。
食材を角度を付けて交互にスライスすると網目状(ワッフルカット)になります。
同じ角度でスライスすると波状(ウェーブカット)になります。
多彩な切り方全7種類 波切り(ウェーブカット)は3種類:厚さ7mm、9mm、12mm
網目切り(ワッフルカット)は1種類:厚さ6mm
らせん切り(スパイラルカット)は太さ3種類:6mm、8mm、12mm角

仕様●寸法●▼本体:125×341×33mm(切る部分の幅約84mm)●▼安全ホルダー:148×119×51mm●材質●▼本体:ABS樹脂、ステンレス鋼●▼安全ホルダー:ポリプロピレン、ステンレス鋼●重量●▼本体:156g●▼安全ホルダー:52g●耐冷・耐熱温度:60℃●ドイツ製アズワン品番67-5231-69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84533376-
4,330
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする