Borner
Y型ウェーブピーラー トマトの皮むき用
トマトの皮をむくのにも滑らない、刃がギザギザになっているピーラーです。
ドイツ・ベルナー社製の多機能ピーラーです。
オレンジなどの飾り切り・皮むきにも便利です。
両刃になっているので、往復切りができます。
仕様
●寸法:151×63×13mm、刃先/44×5mm●材質:ABS樹脂、ステンレス鋼●重量:12g●耐冷・耐熱温度:80℃
アズワン品番
67-5189-55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84294624
-
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください