小包丁 刃渡り150mm

小包丁 刃渡り150mm - マック小包丁 刃渡り150mm - マック小包丁 刃渡り150mm - マック小包丁 刃渡り150mm - マック

MAC オリジナル
軽くて切れ味が良く、ハンドルがヒップアップしているので、力を入れやすく、扱いやすい。
人間工学から生まれたマックオリジナルデザインシリーズ。
刃先が丸く安全に使用頂ける点が特徴的です。
ハンドルは3つ止めですから、耐久性も高い仕様です。
小包丁は刃が少し厚めで、魚はもちろん硬い野菜などでも切る事が出来ます。
細身で小ぶりなので、女性にも扱いやすい人気の包丁です。
刃先が尖っているので、細工する時にも便利な包丁です。

仕様●刃渡り:150mm●全長:270mm●重さ:110g●刃厚:2mm●材質:鋼材/クローム・モリブデン鋼、柄/積層合板アズワン品番67-7133-71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84056798AC-55
6,300
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする