MEDIK(メディク)
充電式ナイフ除菌ケース
ケースに収納するだけでサッと除菌できるアイテム
ナイフ除菌ケースに包丁を入れるだけで除菌が自動的にスタートします。
そのまま放置しても除菌は3分タイマーで自動停止します。
仕様
●LEDの波長:UV-C 260~280nm(ピーク時波長/275)●充電時間:約3時間●寸法:240×54×46mm●重量:270g●保証:1年保証●原産国:韓国
アズワン品番
67-9275-53
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84073869
MDK-KA02
¥
5,440
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください