Borner
安全ホルダー
ベルナー新型安全ホルダーです。、ベルナー社製のスライサー全てにお使いいただけます。
仕様
●寸法:148×119×51mm●材質:ポリプロピレン、ステンレス鋼●重量:52g●耐冷・耐熱温度:90℃●ドイツ製
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86453738
BORVHB505200HO
67-5231-67
¥
2,110
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
86453747
-
67-5231-68
¥
2,110
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください