曜日別特売

ピースキッチンはさみ

ピースキッチンはさみ - プロビジョンピースキッチンはさみ - プロビジョンピースキッチンはさみ - プロビジョンピースキッチンはさみ - プロビジョンピースキッチンはさみ - プロビジョンピースキッチンはさみ - プロビジョンピースキッチンはさみ - プロビジョンピースキッチンはさみ - プロビジョン

『ピースキッチンはさみ』は、韓国の焼肉文化から生まれた、圧倒的な切れ味を実現するキッチンバサミです。包丁やまな板がなくても、お肉や野菜の食材をざくざくカットできます。韓国料理は、調理に使われる食材が山の幸・海の幸と多種多様にあり、さらに汁物も多いため、肉・野菜ともに小さく切ってから使うものが多くありますが、このハサミがあれば、韓国料理調理の際も包丁・まな板いらずで調理が便利になります。120mmの大きな刃渡りは切れ味も良く、右利き・左利き、どちらの方でもご使用いただけます。

用途包丁のご使用が苦手な方に。包丁やまな板を持っていかず野外で使いたい方に。ハサミの先端や尖ったものに苦手意識がある方に。全長(cm)約24.5刃渡り(cm)約12内容量1丁
注意
※本品は刃物です。刃は危険ですので、取り扱いには十分にご注意ください。小さなお子様の手の届かない、安全な場所に保管し、落下に注意してください。本品は食品用です。使用前に食器用洗剤でよく洗ってください。本品は食品以外には使用しないでください。食品を切る際にはトングなどを使い、より安全に使用してください。汚れ、水分が付着したまま放置すると、サビや劣化の原因となります。使用後はよく洗い、乾かしてから保管してください。本品を火のそばに置かないでください。金属たわしや研磨剤で磨くと、傷がつく恐れがあります。本品は食洗器をご利用いただけます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
004121286300057152カルバ
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
004121376300057153ピアザ
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする