曜日別特売

関孫六中華包丁175mm

関孫六中華包丁175mm - 貝印関孫六中華包丁175mm - 貝印関孫六中華包丁175mm - 貝印関孫六中華包丁175mm - 貝印関孫六中華包丁175mm - 貝印

さびにくいステンレス製で、耐久性の高い積層強化木ハンドルを採用しています。

材質刀身/モリブデンバナジウムステンレス刃物鋼、柄/積層強化木高さ(mm)19質量(g)396縦(mm)286横(mm)88内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03455649AB5521
13,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする