鋼神 穴明包丁

鋼神 穴明包丁 - タフコ

モリブデン鋼のすばらしい切れ味。食器洗い乾燥機対応
口金付三本鋲止め

材質刃:モリブデン鋼/柄:ポリアセタール樹脂/桂:ステンレスシルバー質量(g)157寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×45×18刃部加工穴あき内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06581779Z-2301
オープン
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする