タフコ
鋼神 三徳包丁
モリブデン鋼のすばらしい切れ味。食器洗い乾燥機対応
口金付三本鋲止め
材質
刃:モリブデン鋼/柄:ポリアセタール樹脂/桂:ステンレス
色
シルバー
質量(g)
151
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×48×18
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06581770
Z-2300
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください