村田刃物製作所
播州三木 ベイシス三徳包丁 165mm
ステンレス製で錆に強い。
ケース付きで安全に保管も可能。
用途
家庭での調理に。
付属品
プラスチックケース
全長(mm)
293
質量(g)
139
タイプ
三徳包丁
刃長(mm)
165
内容量
1個
注意
※食器洗機・乾燥機の使用は避けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06695030
AUS8
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください