刀都山水 ステンレスアジ切 105mm ケース付

刀都山水 ステンレスアジ切 105mm ケース付 - 村田刃物製作所刀都山水 ステンレスアジ切 105mm ケース付 - 村田刃物製作所刀都山水 ステンレスアジ切 105mm ケース付 - 村田刃物製作所刀都山水 ステンレスアジ切 105mm ケース付 - 村田刃物製作所刀都山水 ステンレスアジ切 105mm ケース付 - 村田刃物製作所

ステンレス製で錆に強い。
ケース付きで安全に保管も可能。

用途小さな魚をさばくのに最適です。付属品プラスチックケース全長(mm)221質量(g)63タイプアジ切包丁刃長(mm)105内容量1個
注意
※食器洗機・乾燥機の使用は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06695039096812
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする