Anna Rossi 包丁5本セット 【木製収納台セット】

Anna Rossi 包丁5本セット 【木製収納台セット】 - ランテル・メディエールAnna Rossi 包丁5本セット 【木製収納台セット】 - ランテル・メディエールAnna Rossi 包丁5本セット 【木製収納台セット】 - ランテル・メディエールAnna Rossi 包丁5本セット 【木製収納台セット】 - ランテル・メディエールAnna Rossi 包丁5本セット 【木製収納台セット】 - ランテル・メディエールAnna Rossi 包丁5本セット 【木製収納台セット】 - ランテル・メディエールAnna Rossi 包丁5本セット 【木製収納台セット】 - ランテル・メディエールAnna Rossi 包丁5本セット 【木製収納台セット】 - ランテル・メディエール

『Anna Rossi 包丁5本セット』は、高品質の高マンガン炭素鋼、8段階の精密研削プロセスで生産しているので、より丈夫で耐摩耗性にも優れています。人間工学に基づいて設計された柔らかいハンドルは、快適なグリップ、滑り止め、安定性を提供します。キッチンで使用する製品であるため、衛生面にも十分配慮された製品となっております。これ1つで様々な調理に対応可能です。包丁は全て刃と柄の繋ぎ目のシームレス設計で、水の侵入を防ぎ、洗いやすい仕様です。

用途料理が初めての人向けの包丁セットに。セット内容包丁5本、木製収納台サイズ(cm)牛刀:【持ち手】13【全長】33、筋引き包丁:【持ち手】11【全長】32寸法(cm)パン切り包丁:【持ち手】11【全長】32、ペティナイフ:【持ち手】9【全長】20.5、果物ナイフ:【持ち手】9【全長】18刃長(cm)牛刀:19.5、筋引き包丁:20.5、パン切り包丁:20.5、ペティナイフ:10.5、果物ナイフ:8収納時寸法(cm)全体:29×7.5×30内容量1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07795685AR-AB-6
4,981
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥4,200/税込¥4,620
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする