ヒロショウ
ポップ・デ・クック 三徳包丁 ブルー
ポップ・デ・クック 三徳包丁 ブルーは、切り離れが良いリブ付ディンプル加工の三徳包丁です。
用途
調理器具に。
質量(g)
95
全長(cm)
約28.7
刃部加工
ディンプル加工
刃渡り(cm)
16.5
内容量
1丁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08164366
PDC-165BL
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません