スタンダードクック 4点セット
スタンダードクック 4点セットは、料理の基本アイテムが4点入ったセットです。切離れが良いリブ付き三徳包丁、小さいビンの蓋開けもできるキッチンバサミ、野菜の芽取りもできるピーラー、切った食材を鍋やボールに入れる時に便利なシートまな板がセットになっています。
用途調理器具に。
質量(g)300(包丁:95、キッチン鋏:85、ピーラー:40、シートまな板:80)
全長(cm)包丁:約28.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)キッチンはさみ:約20.5×7.4×1.5、シートまな板:約21×32×0.15、ピーラー:約6.6×12×1
刃渡り(cm)包丁:16.5
内容量1式(1式)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,350 / 税込 ¥ 1,485 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |