ヒロショウ
BLACKY キッチン4点セット
BLACKY キッチン4点セットは、料理初心者におすすめの基本調理4点セットです。
用途
調理器具に。
質量(g)
360(三徳包丁:100、キッチンはさみ:90、ピーラー:30、まな板:140)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
三徳包丁:約26.3×4.7×2、まな板:約28.2×18.4×0.3、キッチンはさみ:約20×8.5×1.3、ピーラー:約8×13.5×2.5
刃渡り(cm)
三徳包丁:14
内容量
1式(1式)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08165285
BKS-004
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません