龍徳作 八角柄 和包丁

龍徳作 八角柄 和包丁 - ヒロショウ龍徳作 八角柄 和包丁 - ヒロショウ龍徳作 八角柄 和包丁 - ヒロショウ龍徳作 八角柄 和包丁 - ヒロショウ

龍徳作 八角柄 和包丁は、鋭い切れ味の日本製和包丁です。ステンレス刃物鋼なのでお手入れしやすく、錆びにくく、刃こぼれしづらいです。マーブル樹脂の桂を採用、透明感のある美しい仕上がりです。ハ角柄で滑りにくく、手のひらにフィットします。

用途調理器具に。内容量1丁
注意
※出刃・柳刃は片刃仕上げ、三徳・葉切は両刃仕上げです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(g)
全長(cm)
刃渡り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08170657FC-572出刃140約28.515
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08170666FC-575柳刃80約34.521
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08170675FC-579三徳95約3016.5
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
08170691FC-580菜切120約3016
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする