パール金属
ベネフィット ステンレス製穴明三徳包丁
空気穴付で切り離れが良い
材質
刀身:ステンレス鋼(クロム12%)、ハンドル:ポリプロピレン
幅(mm)
45
全長(mm)
290
高さ(mm)
17
質量(g)
125
刃渡り(mm)
両刃165
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11052286
F-2200
¥
1,500
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください