G.SAKAI
G.SAKAI サビナイフ11 SURF
全長(mm)
198
質量(g)
50
刃長(mm)
90
刃厚(mm)
2.5
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11598679
11482
ブラック
¥
9,600
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
11598688
11483
イエロー
¥
9,600
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください