gaku style
gaku style BBQシェフ 薄刃型
全長(mm)
235
質量(g)
185
刃長(mm)
110
刃厚(mm)
2.5
ロック
ライナーロック
折りたたみ時長さ(mm)
139
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11598801
GA-002
¥
4,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください