SK11
黒打舟行包丁 (小包丁)
土佐独特の地金に鋼を割込み、1丁1丁鍛え製造し焼入れをした品です。
切れ味と耐磨耗性に優れています。
用途
料理用包丁。
材質
刃部:地金(軟鉄)M-6+鋼(安来黄紙)、柄部:朴材
タイプ
鋼割り込み
刃の種別
両刃
刃渡り(mm)
135
内容量
1丁
注意
※冷凍品には不向きのため刃こぼれの原因となります。錆びないように保管してください。切れ味が悪くなったときは研いで使用されることをお勧めします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12310150
135MM
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください