エスコ
三徳包丁
食洗機対応。手にフィットする握り心地で、長時間使っても疲れにくい。優れた重量バランス。取り回しやすい絶妙の刃渡りと鋭い切れ味により、幅広い食材に対応。
材質
【刃】特殊ステンレス鋼、【ハンドル】POM樹脂
全長(mm)
305
色
ハンドル】ライトピンク
質量(g)
150
刃長(mm)
165
硬度HRC
57
内容量
1本(1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13093520
EA912HC-34B
オープン
¥
7,500
¥
8,250
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください