富士カトラリー
令月 宵 MV鋼 菜切 165mm
シリコンフッ素で刀身を黒く塗装したシックな色合いの包丁です。
用途
耐蝕性と切れ味が持続するモリブデンバナジウム鋼を使用し、 シリコンフッ素コーティングにより高撥水性でお手入れが簡単。
樹脂ハンドルは軽量で手に馴染み、細かい作業にも最適です。
重厚感のある黒いデザインがキッチンに高級感を与えます。
仕様
刃付:両刃
材質
刀身/モリブデンバナジウム鋼(シリコンフッ素仕上げ)、ハンドル/ポリプロピレン樹脂
全長(mm)
295
刃渡り(mm)
165
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14626231
CR-026
¥
5,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください