パール金属
Jet Black パン切り包丁
ブラックカラーの美しい洗練されたデザイン。
刃と柄につなぎ目のない一体成形。
表面は汚れが落ちやすいふっ素加工です。
材質
表面加工/ふっ素樹脂粉体塗装、刀身:ステンレス鋼(モリブデンバナジウム含有)、刃の形状:両刃、ハンドル:ステンレス鋼
質量(g)
104
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
325×20×35
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14721476
F-2397
¥
4,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください