曜日別特売

アラモード 食パンスライサーナイフ付

アラモード 食パンスライサーナイフ付 - パール金属アラモード 食パンスライサーナイフ付 - パール金属

スライスガイドの溝にナイフを入れるとお好みの厚さにパンをスライスできます。
付属のナイフは折り畳んでケースの底にすっきり収納。
パーツは取り外して洗えます。

材質本体・ふた:ポリスチレン、ナイフ 刀身:ステンレス鋼 刃の形状:片刃、ハンドル・さや:ABS樹脂全長(mm)ナイフ:375質量(g)490寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×200×200折りたたみ寸法(mm)ケース無275、ケース有285内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14721327CC-1504
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする