曜日別特売

ステンレス包丁まな板スタンド

ステンレス包丁まな板スタンド - TAKAGI(高儀)ステンレス包丁まな板スタンド - TAKAGI(高儀)ステンレス包丁まな板スタンド - TAKAGI(高儀)

ステンレス製
滑り止め用ゴム付

用途まな板、キッチンハサミ・包丁が収納できる多機能スタンド付属品本体×1、脚ゴム×4材質本体:ステンレス鋼、ゴム部:合成ゴム(耐熱温度60℃)収納量キッチンハサミ×1、包丁×2、まな板×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15115409-
オープン
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする