曜日別特売

関孫六 オールステンレスコンパクトナイフ (サヤ付き)

関孫六 オールステンレスコンパクトナイフ (サヤ付き) - cotta関孫六 オールステンレスコンパクトナイフ (サヤ付き) - cotta関孫六 オールステンレスコンパクトナイフ (サヤ付き) - cotta

堅牢、清潔に使えるオールステンレス製。
凹凸が少なく使いやすいハンドル。手から抜けにくいよう柄尻に向けて厚みを増す。
ステンレスのお手入れ性向上、清潔感を活かした凹凸の少ないシンプルな形状です。
樹脂製のサヤ付きで収納や持ち運びにも便利。
開口部を大きくし、水切れの良さに配慮。

寸法(mm)70×20×H152質量(g)81耐熱温度(℃)100(サヤ)食器洗浄機内容量1本(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1671342141347
3,465
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする