cotta
ロベルトヘアダーフェルトナイフケース レッド
オールドジャーマンの持ち運びに便利なナイフケースです。
オールドジャーマンナイフにぴったりのナイフケースです。
仕様
【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質
フェルト ウール100%
寸法(mm)
245×54
色
赤
レンジ
不可
食器洗浄機
不可
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16752788
46157
¥
2,258
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください