曜日別特売

パン切りナイフ&ガイドセット

パン切りナイフ&ガイドセット - cotta

ホームベーカリーで作ったパンがきれいに切れるパン切りナイフと、パン切りガイドのセット商品。
ナイフは、ふかふかの焼きたてのパンがきれいに切れる波刃を使用。刃渡り21cm。
折りたたみ式のパン切りガイドは、サンドイッチ用の7mm、12枚切りの10mm、8枚切りの15mm、
6枚切りの20mm、5枚切りの25mmの5段階調節ができます。(すべり止め付)
パン切りナイフ素材…刃:ステンレス刃物鋼(板圧1.5mm) 柄:ポリプロピレン
パン切りガイド素材:ABS樹脂 すべり止め:エラストマー樹脂

材質ナイフの刃:ステンレス刃物鋼 ガイド:ABS樹脂寸法(mm)ナイフ:330×30×15、ガイド:172×145×40内容量1セット(1セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1680470180848
3,943
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする