ディズニーこども安全包丁(アナと雪の女王)

ディズニーこども安全包丁(アナと雪の女王) - cottaディズニーこども安全包丁(アナと雪の女王) - cotta

初めてでも安心で安全なこども用包丁です。※対象年齢3歳~
触っただけでは切れないギザギザの刃になっています。
持ち手はふっくらと丸みがあるので、お子さまが握りやすくなっています。
ツバがついているので、握ったときに刃に当たらず安全です。
万が一落としてしまったときの危険を軽減するように、丸い刃先になっています。
手に近いアゴも丸めているので安全です。
フルーツや茹でた野菜、ウィンナーなどやわらかい食材にお使いください。

材質刀身:ステンレス刃物鋼・柄部:ポリプロピレン寸法(mm)全長220×刀幅37×柄の高さ12耐熱温度(℃)80適合年齢(歳)3~食器洗浄機不可内容量1本(1本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1683250997692
1,699
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする