曜日別特売

cacudo パン切り包丁

cacudo パン切り包丁 - cottacacudo パン切り包丁 - cottacacudo パン切り包丁 - cotta

刃渡り18cmのコンパクトなパン切り包丁です。
ハンドル部分に約10度の角度が付いているので、切った際に手がまな板にぶつかりません。
刃部分は通常の食器用洗剤を使用し、手洗いで洗浄してください。
洗浄後は水気を拭き取って保管して下さい。
ハンドル部は自然木を使用していますので、洗浄後はなるべく早く水気を切り乾燥させて下さい。

仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可材質刀身:ステンレス刃物鋼、ハンドル:自然木寸法(mm)313×45×16レンジ不可食器洗浄機不可内容量1丁(1丁)
注意
※刃が波刃になっているので、まな板にキズが入ります。御了承下さい。
※ベーグルやバーガー用のパンを横向きにスライスする際は、手を切らないようにご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1683810998588
3,375
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする