oxtos
濃州正宗作 鋼和包丁 刺身包丁 210mm
鋼製の包丁は抜群の切れ味を誇ります。ステンレス包丁と比べてとても研ぎやすいです。
材質
刃:高炭素刃物鋼
全長(mm)
330
質量(g)
94
柄
白木(八角型)
ブレードサイズ(mm)
210
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17496581
-
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください