和平フレイズ
ダンチュウST三徳包丁
材質
刃部:モリブデンバナジウム、ハンドル部:ステンレス鋼(SUS304) ブレードの材質 モリブデンバナジウム鋼
寸法(mm)
300×45×20
色
シルバー
質量(g)
140
寸法(cm)
全長30(刃渡り:16.5)
ブレード
エッジ:プレーン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18377531
DA-41
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください