和平フレイズ
燕三 牛刀包丁
色
シルバー
質量(g)
110
ブレード
エッジ:プレーン
寸法(縦×横×高さ)(mm)
300×47×18
原材料
※刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン、鋲:ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18893029
EM-068
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください