和平フレイズ
燕三 三徳包丁&キッチンハサミ
色
シルバー
質量(g)
三徳包丁:約110、キッチンハサミ:約70、340
サイズ(cm)
三徳包丁:(約)全長28.5(刃渡り16.5、キッチンハサミ:(約)7.9×19×1
ブレード
エッジ:プレーン
原材料
※刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン、鋲:ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18893081
EM-069
¥
8,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください