和平フレイズ
燕三 ペティナイフ
色
シルバー
質量(g)
56
ブレード
エッジ:プレーン
寸法(縦×横×高さ)(mm)
240×31×15
原材料
※刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度120度)、鋲:ナイロン(耐熱温度180度)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18892776
EM-065
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください