千歳 モリブデン鋼和包丁3本セット

千歳 モリブデン鋼和包丁3本セット - 和平フレイズ

さびにくいモリブデン鋼を使用し、手なじみのいい天然木のハンドルの包丁。
料理の基本となる、万能包丁・菜切包丁・出刃包丁の三点セットです。美味しい思い出を紡ぐ「千歳」(ちとせ)シリーズ 愛着を持って末永く使い続けてもらえることを願った、千歳に記憶を紡ぐ調理道具です。

セット内容万能包丁・菜切包丁・出刃包丁 各1質量(g)万能包丁:約94、菜切包丁:約100、出刃包丁:約150、550寸法(cm)万能包丁:全長約29・刃渡り約15.5、菜切包丁:全長約29・刃渡り約15、出刃包丁:全長約27.5・刃渡り約14.5原材料※刃部:モリブデンバナジウム鋼、ハンドル:天然木、ハンドル(桂):ポリプロピレン商品タイプ和包丁3本セット内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18893397CS-060
15,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする