曜日別特売

Nyammy三徳165mmウォームグレー

Nyammy三徳165mmウォームグレー - 貝印Nyammy三徳165mmウォームグレー - 貝印Nyammy三徳165mmウォームグレー - 貝印Nyammy三徳165mmウォームグレー - 貝印Nyammy三徳165mmウォームグレー - 貝印

メーカー売れ筋商品の性能を活かしつつ、キッチンの雰囲気を邪魔しない形でネコモチーフを取り入れました。
ネコ好きの方もそうでない方も『欲しい!使いたい!』と思える、ほどよいネコ感を大切にしています。
刃体にはサビに強いステンレス刃物鋼を採用し、お手入れのしやすいコーティングがなされています。
ネコの足跡が1cm刻みになっているので、切る際の目安になります。
使いやすい165mmの刃渡りです。

材質刃体/ステンレス単層材[刃材/ステンレス刃物鋼](刃付け形状/両刃付け)(シリコーンポリエステル樹脂塗膜加工)、柄/ポリプロピレン(耐熱温度110℃)寸法(mm)295×49×16ウォームグレー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19131808AB5805
2,700
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする