関兼常
555シリーズ 兼常作 ステンレス 赤合板柄 ペティ
材質
【刃】DSR-1K8ステンレス鋼【柄】赤合板
全長(mm)
240
質量(g)
52
刃長(mm)
135
刃厚(mm)
1.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19272149
KC-363
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください