関兼常
サービス用オイスターナイフ
材質
【刃】ステンレス鋼【柄】プラスチック
全長(mm)
180
刃長(mm)
80
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19272115
AZ-1
¥
380
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください