曜日別特売

兼常作 口金付 鎚目VG-1 牛刀

兼常作 口金付 鎚目VG-1 牛刀 - 関兼常兼常作 口金付 鎚目VG-1 牛刀 - 関兼常兼常作 口金付 鎚目VG-1 牛刀 - 関兼常
材質【鋼材】V金1号/SUS410ステンレス【柄材】合板刃長(mm)210内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19279955KC-947
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする