曜日別特売

青鋼 本割込 口金付黒合板柄 牛刀

青鋼 本割込 口金付黒合板柄 牛刀 - 関兼常青鋼 本割込 口金付黒合板柄 牛刀 - 関兼常青鋼 本割込 口金付黒合板柄 牛刀 - 関兼常
材質【鋼材】青紙2号炭素鋼/SUS410ステンレス(割込)【柄】黒合板刃長(mm)270サイズ(mm)400内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19279736KC-127
35,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする