子供用クッキングナイフ

子供用クッキングナイフ - 富士カトラリー子供用クッキングナイフ - 富士カトラリー子供用クッキングナイフ - 富士カトラリー

刃身先端を丹念に丸め万が一の落下時などの危険を減少させます。
握った手に刃があたらない様に設計されたガード部

材質【刃部】ステンレス刃物鋼【両刃 ハンドル】エラストマー樹脂全長(mm)225質量(g)70背厚(mm)1.5刃渡り(cm)11.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55650921FC-620ピンク
1,700
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
55650930FC-621ブルー
1,700
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
55650939FC-622イエロー
1,700
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする